Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanschlussleitung 2m 3x1,5qmm 16A ws IP20 Schutzkontaktkupplung (Typ F) 143101015


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Netzanschlussleitung 2m 3x1,5qmm 16A ws IP20 Schutzkontaktkupplung (Typ F)
Netzanschlussleitung 2m 3x1,5qmm 16A ws IP20 Schutzkontaktkupplung (Typ F)
Artikel-Nr.:
     262-E947F39
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     143101015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
Netzanschlussleitung 2m 3x1,5qmm 16A ws IP20 Schutzkontaktkupplung (Typ F) 143101015
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Anschluss 2:
Schutzkontaktkupplung (Typ F)
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Frequenz:
50 - 50 Hz
Kabeleinführung Anschluss 1:
abgewinkelt
Kabeleinführung Anschluss 2:
gerade
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
2 m m
Mantel-Farbe:
weiß
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung:
250 - 250 V V
Nennstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Temperaturbeständigkeit:
0 - 0 °C °C
Weitere Suchbegriffe: Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel weiß 2m, kunststoff-verlängerungsleitung 2m, kunststoff-verlängerungsleitung weiß, Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Zuleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,29*
€ 108,99*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 106,333*
€ 134,183*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 134,183*
€ 159,67777
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 132,913*
€ 158,16647
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,973*
€ 149,90787
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,503*
€ 143,39857
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,333*
€ 126,53627
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,6333* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.