Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E947F19 Herst.-Nr.: 562356009 EAN/GTIN: 4008224259583 |
| |
|
| | |
| Kontroll-Heizungsschalter BLUEELECTRIC gr mt AP IP44 1f 10AX 562356009 Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Steckklemme | Anzahl der Betätigungswippen: | 1 | Ausführung der Oberfläche: | matt | Bedienungsart: | Wippe/Taste | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Beleuchtung: | ja | Beleuchtungsart: | Glimmlampe | Beleuchtungsfunktion: | beleuchtet wenn eingeschaltet | Bemessungsstrom: | 10 A | Einbautiefe: | 0 mm | Farbe: | grau | Farbe des Schaltelements: | farblos | Geeignet für Schutzart (IP): | IP44 | Gerätebreite: | 78 mm | Gerätehöhe: | 78 mm | Gerätetiefe: | 62 mm | Halogenfrei: | ja | Heizungsschalter: | ja | Min. Tiefe der Gerätedose: | 34 mm | Montageart: | Aufputz | Nennspannung: | 250 V V | Oberflächenschutz: | unbehandelt | RAL-Nummer (ähnlich): | 7035 | Schaltstrom für Leuchtstofflampen: | 10 AX AX | Schaltungsart: | Ausschalter 2x1-polig | Schlagfestigkeit: | IK00 | Textfeld/Beschriftungsfläche: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Zusammenstellung: | Basiselement mit Komplettgehäuse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heizungsnotschalter, Wippenschalter, Wippschalter, aufputzschalter ip44, aufputzschalter, heizungshauptschalter 2 polig, Ausschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wechselschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 17,62* | € 24,27* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,61* | € 24,78* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,98* | € 24,78* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 18,79* | € 25,86* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 23,02* | € 31,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|