Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wipptaster-Modul gr 1S AP BLUEELECTRIC m.Bel IP44 mt 560856002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopp 560856002 Lichtschalter Thermoplast Schwarz, Weiß
Kopp 560856002 Lichtschalter Thermoplast Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     262-E947F16
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     560856002
EAN/GTIN:
     4008224352871
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Wipptaster-Modul gr 1S AP BLUEELECTRIC m.Bel IP44 mt 560856002
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Einzeltaster
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Wippe
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
grau
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Gerätebreite:
78 mm
Gerätehöhe:
78 mm
Gerätetiefe:
61 mm
Halogenfrei:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Mit Beleuchtung:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Polzahl:
2
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schlagfestigkeit:
IK00
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Wirkprinzip:
elektromechanisch
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Wippentaster, Wipptaster, aufputzschalter ip44, aufputzschalter, Aufputz-Taster, Basiselement, Doppeltaster, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Drucktaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Schlüsseltaster, Serientaster, Steuertaster, Taster, Taster 2-fach, Tastereinsatz, Taster-Wechsel, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Zugschnurtaster, Zugtaster
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 9,58*
€ 12,71*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 9,49*
€ 13,70*
3 Tage
9
1
€ 5,90*
ab € 10,13*
€ 14,63*
1
€ 4,00*
ab € 11,37*
€ 17,11*
1
€ 8,95*
ab € 11,50*
€ 17,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.