| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E940E47 Herst.-Nr.: 164702 EAN/GTIN: 4014364647043 |
| |
|
| | |
| Vorschaltgerät 24-28W VVG f.TC-D f.TC-DD konv Für Lampenart TC-DD 155x41mm 164702 Weitere Informationen: | | Ausführung: | konventionell | Breite: | 41 mm mm | Für Lampenart TC-D: | ja | Für Lampenart TC-DD: | ja | Für Lampenart TC-L: | ja | Geeignet für Lampenleistung: | 24 - 28 W | Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): | 24 - 28 W W | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 - 1 | Gehäuse: | Metallgehäuse | Höhe: | 28 mm mm | Länge: | 155 mm mm | Nennspannung: | 230 - 230 V V | Ohne Dimmfunktion: | ja | Schutzklasse: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitales Vorschaltgerät, Dimmbares Vorschaltgerät, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Standard Vorschaltgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, EVG, Hochfrequenz Betriebssystem, Kompaktbaustein, Konventionelles Vorschaltgerät, KVG, Superverlustarmes Vorschaltgerät, Transistorvorschaltgerät, Umrüstsatz, Verlustarmes Vorschaltgerät, Versorgungseinheit, Vorschaltgerät für Entladungslampe, Vorschaltgerät mit integrierter Fassung, VVG |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,61* | € 15,42* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,60* | € 16,78* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 11,75* | € 16,98* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 13,98* | € 20,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|