Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonlampe 0,96W T5,5 48V Röhre Ø4,8x30mm farblos einseitig gesockelt 22756


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E938B73
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     22756
EAN/GTIN:
     4034451227569
Suchbegriffe:
Telefonlampen
Telefonlampen T5,5
telefonlampen t5,5 48v
telefonlampen
Telefonlampe 0,96W T5,5 48V Röhre Ø4,8x30mm farblos einseitig gesockelt 22756
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.8 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
30 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.96 - 0.96 W W
Lampenspannung:
48 - 48 V V
Lichtstrom:
2 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Nennstrom:
20 mA mA
Sockel:
T 5,5
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: t5.5 telefonlampe, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,61*
€ 11,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,70*
€ 11,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 13,10*
€ 13,10*
€ 3,90*
ab € 13,17*
€ 13,17*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,60*
€ 13,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,70*
€ 13,92
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (€ 1,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.