Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonlampe T5,5 4,8x30mm 48V 20mA 22756


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-36880291
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     22756
EAN/GTIN:
     4034451227569
Suchbegriffe:
Telefonlampen
Telefonlampen T5,5
telefonlampen t5,5 48v
telefonlampen

Telefonlampe T5,5 4,8x30mm 48V 20mA 22756

Telefonlampe in Röhrenform T5,5. Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
0,96 W
Lampenspannung:
48 V
Lichtstrom:
2 lm
Sockel:
T 5,5
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: t5.5 telefonlampe, Leuchtmittel, Anzeige- und Signallampe, Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,22*
€ 12,23*
€ 5,95*
ab € 8,231*
€ 12,241*
€ 3,90*
ab € 9,32*
€ 13,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,68*
€ 14,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,462*
€ 15,492*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,23*
€ 14,5537
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,15*
€ 13,2685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,64*
€ 12,6616
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,98*
€ 11,8762
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,22*
€ 9,7818
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,822* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.