Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 0,67W SM4s4 28V Röhre Ø3,2x6,5mm farblos einseitig gesockelt 19259


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E938B24
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     19259
EAN/GTIN:
     4034451192591
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
Telefonlampen
Kleinlampe 0,67W SM4s4 28V Röhre Ø3,2x6,5mm farblos einseitig gesockelt 19259
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.2 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
6.5 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.67 - 0.67 W W
Lampenspannung:
28 - 28 V V
Lichtstrom:
1.4 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
16000 h
Nennstrom:
24 mA mA
Sockel:
SM4s/4 (sx3s)
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: telefonlampen 28v, telefonlampen, scharnberger+has. telefonlampe, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,517*
€ 2,167*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,52*
€ 2,17*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 1,71*
€ 2,45*
10
€ 3,90*
ab € 1,717*
€ 2,457*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,74*
€ 2,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.