Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Glühlampe T1 3x9mm SM4s/4 28V 24mA 19259


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-322462
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     19259
EAN/GTIN:
     4034451192591
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
Telefonlampen
Scharnberger+Has.

Glühlampe T1 3x9mm SM4s/4 28V 24mA 19259 Lampenspannung 28 ...

28V, Lichtstrom 1,4lm, Sockel Midget-flanged, Leuchtmittel Glühlampe, Lampenform Röhre, Farbe ohne, Durchmesser 3,2mm, Gesamtlänge 6,5mm, Geeignet für Anzeigezwecke, Nennstrom 24mA, Lampenleistung 0,67W, Mittlere Nennlebensdauer 16000h, Microglühlampe, Flanschsockellampe in Röhrenform US-Norm SX 3 S (SM 4s/4).

Miniaturlampe für vielseitigen Einsatz zum Beispiel Schalter,Taster usw.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen:
Lampenspannung:
28 V
Lichtstrom:
1.4 lm
Sockel:
Midget-flanged
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Farbe:
ohne
Durchmesser:
3.2 mm
Gesamtlänge:
6.5 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Nennstrom:
24 mA
Lampenleistung:
0.67 W
Mittlere Nennlebensdauer:
16000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: telefonlampen 28v, telefonlampen, scharnberger+has. telefonlampe, Anzeige- und Signallampe, Glühbirne, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel, Micro-Glühlampe, Microglühlampe, NV-Leuchtmittel, Röhrenform Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,507*
€ 2,217*
10
€ 5,95*
ab € 1,51*
€ 2,22*
10
€ 3,90*
ab € 1,707*
€ 2,517*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,73*
€ 2,55*
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 1,70*
€ 2,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.