Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellenmodul 24V ACDC, 1WE m. HandA 110676132722


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E925B81
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110676132722
EAN/GTIN:
     4250184123057
Suchbegriffe:
Industrierelais
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Schnittstellenmodul 24V ACDC, 1WE m. HandA 110676132722
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24 - 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 - 24 V
Breite:
22.5 mm
Höhe:
61.3 mm
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
60 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 3,90*
ab € 8,236*
€ 8,236*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 30,68*
€ 36,23*
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 31,89*
€ 37,33*
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 32,16*
€ 37,42*
1
€ 5,46*
ab € 30,55*
€ 39,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 181,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.