Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stern-Dreieck-Schütz AC 45kWAC 90AAC 110V50Hz IP00 Schraub SDAINLM90(110V50HZ,120V60HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E921J55
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     239922
EAN/GTIN:
     4015082399221
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Stern-Dreieck-Schützkombination
stern-dreieck-schützkombination
Stern-Dreieck-Schütz AC 45kWAC 90AAC 110V50Hz IP00 Schraub SDAINLM90(110V50HZ,120V60HZ)
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
9
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
45 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
90 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
90 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 - 110 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
120 - 120 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 - 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 - 690 V
Betriebsspannung DC:
0 - 0 V
Breite:
188 mm
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Höhe:
115 mm
Schutzart (IP):
IP00
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tiefe:
147 mm
Weitere Suchbegriffe: Automatischer Stern-Dreieck-Schalter, Dreieckschütz, Motorstarter-Kombination, Netzschütz, Schütz, Schützbaustein, Schützkombination, Stern-Dreieck-Kombination, Stern-Dreieck-Schütz, Sternschütz, Verbraucherabzweig, Wendeschütz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 608,21*
€ 677,14*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 610,86*
€ 677,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 623,54*
€ 694,57*
Frei Haus
ab € 630,52*
€ 700,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 687,83*
€ 760,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,81*
€ 905,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,84*
€ 903,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,25*
€ 879,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 719,47*
€ 856,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,83*
€ 818,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
136503
ab € 169,45*
Zubehör
Eaton
281216
ab € 8,42*
Zubehör
Eaton
281219
ab € 8,37*
Zubehör
Eaton
281224
ab € 8,42*
Zubehör
Eaton
281225
ab € 8,42*
Zubehör
Eaton
281226
ab € 0,69*
Zubehör
Eaton
281206
ab € 8,65*
Zubehör
Eaton
136505
ab € 209,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.