Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stern-Dreieck-Schützkombi. Wechselstrombetäti. SDAINLM90(#239922


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-68068104
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     239922
EAN/GTIN:
     4015082399221
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Stern-Dreieck-Schützkombination
stern-dreieck-schützkombination 45k...

Stern-Dreieck-Schützkombi. Wechselstrombetäti. SDAINLM90(#239922

Stern-Dreieck-Schützkombination, Applikation: Schützkombinationen für den Motorstart im Stern-Dreieck, Schalthäufigkeit: max. 30 Anläufe/Stunde, Gebrauchskategorie: AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 90 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 22 kW, 380 V 400 V: P= 45 kW, 500 V: P= 55 kW, 660 V 690 V: P= 45 kW, max.
Weitere Informationen:
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
120 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
90 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
90 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
45 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
0 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 619,77*
€ 696,38*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 622,14*
€ 696,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 632,96*
€ 707,27*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 628,80*
€ 714,09*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 653,05*
€ 727,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,27*
€ 841,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,24*
€ 834,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,91*
€ 807,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,72*
€ 786,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,96*
€ 753,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
136502
ab € 112,59*
Zubehör
Eaton
136503
ab € 169,26*
Zubehör
Eaton
281216
ab € 8,37*
Zubehör
Eaton
281219
ab € 8,40*
Zubehör
Eaton
281224
ab € 8,42*
Zubehör
Eaton
281206
ab € 8,68*
Zubehör
Eaton
83094 ETS4-VS3
ab € 44,31*
Zubehör
Eaton
136505
ab € 213,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.