Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationssäule Alu 670mm rnd eins schraub RAL9010 unten ISSRHSM45RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Installationssäule Boden 675x70x60 Aluminium reinweiß RAL 9010
Installationssäule Boden 675x70x60 Aluminium reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     262-E917H21
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6290090
EAN/GTIN:
     4012195428138
Suchbegriffe:
Installationssäule
Raumsäule
obo installationssäulen
raumsäule ral 9010
Installationssäule Alu 670mm rnd eins schraub RAL9010 unten ISSRHSM45RW
Weitere Informationen:
Anzahl der Trennwände:
0
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
1
Ausführung:
einseitig
Befestigungsart:
schrauben
Durchgehendes Profil:
ja
Farbe der Säule:
reinweiß | weiß
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Höhenausgleich:
0 mm mm
Kabeleinführung:
unten
Oberfläche Oberteil:
unbehandelt
Oberteilbreite:
80 mm mm
RAL-Nummer Oberteil:
9010
RAL-Nummer der Säule:
9010
Säulenbreite:
70 mm
Säulenform:
rund
Säulenhöhe:
670 - 670 mm mm
Säulentiefe:
59.5 mm
Werkstoff der Installationssäule:
Aluminium
Werkstoff des Oberteils:
Aluminium
Werkstoff des Oberteils halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: Anschlusssäule, Deckenanschlusssäule, Deckenanschlusssystem-Komponente, Deckenanschlusssystem-Säule, Deckensäule, Einbausatz für Anschlusssäule, Halbsäule, Komponenten für Deckenanschlusskanal, Raumsäule für flexible Anschlüsse, Raumsäulen-System, Raumsystem, Raumsystem-Säule, Säule, Säule für Raumsysstem, Standsäule, Versorgungssäule
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 241,11*
€ 282,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 251,78*
€ 295,41*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 255,79*
€ 299,71*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 255,77*
€ 300,71*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 285,24*
€ 332,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,96*
€ 336,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,88*
€ 330,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,38*
€ 318,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,66*
€ 307,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,11*
€ 286,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288704
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.