Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP66 10qmm 151x117x67mm lgr Kst Klemm WandDecke hfr T100KL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste + Einführungen 150x116x67 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste + Einführungen 150x116x67 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     262-E917F73
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2007436
EAN/GTIN:
     4012195441212
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP66 10qmm 151x117x67mm lgr Kst Klemm WandDecke hfr T100KL
Weitere Informationen:
Anreihbar:
ja
Anzahl der Einführungen:
10
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bestückung:
Klemme
Breite:
117 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einführung von hinten:
ja
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
151 mm
Max. Leiterquerschnitt:
10 mm²
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Plombierbar:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
67 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,52*
€ 16,23*
1 Tag
13
€ 5,90*
ab € 11,5637*
€ 16,3737*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 12,85*
€ 18,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,83533*
€ 18,07533*
€ 3,90*
ab € 13,08*
€ 18,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,07533*
€ 21,50964
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20533*
€ 20,47434
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,32533*
€ 19,42714
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12533*
€ 17,99914
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73533*
€ 17,53504
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83533*
€ 15,27404
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.