Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E917A09 Herst.-Nr.: FZ204W EAN/GTIN: 3250612778904 |
| |
|
| | |
| Schutztür IP54 ST H1669xB519xT12mm FZ204W Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schutztür | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Breite: | 519 mm mm | Farbe: | weiß | Höhe: | 1669 mm mm | Schutzart (IP): | IP54 | Tiefe: | 12 mm mm | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: verteilertür, Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 129,84* | € 154,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 131,87* | € 157,20* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 133,46* | € 159,52* | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 134,68* | € 160,07* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 146,28* | € 173,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|