Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutztür IP44 ST H1819xB498xT12mm FZ198N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager FZ198N Elektrogehäusezubehör
Hager FZ198N Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-E916J99
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ198N
EAN/GTIN:
     3250612777532
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür hager
Schutztür IP44 ST H1819xB498xT12mm FZ198N
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutztür
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
498 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
1819 mm mm
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
12 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: verteilertür, Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 194,13*
€ 228,13*
Frei Haus
ab € 198,14*
€ 232,55*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 201,45*
€ 235,96*
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 201,96*
€ 236,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 220,08*
€ 256,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,89*
€ 305,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,42*
€ 300,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,11*
€ 291,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,90*
€ 283,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,08*
€ 261,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ451N
ab € 11,10*
Zubehör
Hager
FZ453N
ab € 12,06*
Zubehör
Hager
FZ455N
ab € 20,66*
Zubehör
Hager
FZ456
ab € 5,38*
Zubehör
Hager
FZ530N
ab € 34,16*
Zubehör
Hager
FZ531N
ab € 59,65*
Zubehör
Hager
FZ539
ab € 2,62*
Zubehör
Hager
FZ596
ab € 7,39*
Zubehör
Hager
FZ597N
ab € 11,72*
Zubehör
Hager
FZ757A4
ab € 6,97*
Zubehör
Hager
FZ757A5
ab € 7,32*
Zubehör
Hager
FZ757M
ab € 7,97*
Zubehör
Hager
FZ794
ab € 2,15*
Zubehör
Hager
FZ833N
ab € 44,64*
Zubehör
Hager
FZ834N
ab € 44,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.