Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutztür IP54 ST H919xB248xT12mm FZ191W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sondertür,univers 950x300,IP54 FZ191W
Sondertür,univers 950x300,IP54 FZ191W
Artikel-Nr.:
     262-E916J87
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ191W
EAN/GTIN:
     3250612779031
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Sammelschienenverbinder
Schutztür IP54 ST H919xB248xT12mm FZ191W
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutztür
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
248 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
919 mm mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
12 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, verteilertür hager, verteilertür, Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 158,25*
€ 188,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 158,20*
€ 189,02*
Frei Haus
ab € 165,76*
€ 198,13*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 167,26*
€ 200,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 183,90*
€ 218,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,26*
€ 259,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,31*
€ 257,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,43*
€ 248,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,48*
€ 242,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,90*
€ 218,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,15*
Zubehör
Hager
FZ504N
ab € 29,50*
Zubehör
Hager
FZ518N
ab € 42,80*
Zubehör
Hager
FZ533N
ab € 74,02*
Zubehör
Hager
FZ534N
ab € 45,74*
Zubehör
Hager
FZ535N
ab € 51,81*
Zubehör
Hager
FZ818
ab € 16,62*
Zubehör
Hager
FZ824N
ab € 26,77*
Zubehör
Hager
FZ745
ab € 6,20*
Zubehör
Hager
FZ823N
ab € 10,91*
Zubehör
Hager
FZ821N
ab € 16,16*
Zubehör
Hager
FZ822N
ab € 16,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.