Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttür IP44 ST H1100xB1050xT15mm FZ164N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager FZ164N Elektrische Abdeckung IP44
Hager FZ164N Elektrische Abdeckung IP44
Artikel-Nr.:
     262-E916J85
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ164N
EAN/GTIN:
     3250612777273
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Flanschplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Sichttür IP44 ST H1100xB1050xT15mm FZ164N
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
1050 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
1100 mm mm
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
15 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Sammelschienenverbinder, Verteilertür, verteilertür hager, verteilertür, Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 341,82*
€ 396,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 342,90*
€ 400,42*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 344,82*
€ 400,42*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 366,07*
€ 425,37*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 366,03*
€ 426,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,57*
€ 471,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,67*
€ 464,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,67*
€ 451,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,30*
€ 438,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,82*
€ 406,77
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 341,82* pro Satz)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.