Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttür IP44 ST H1070xB518xT15mm FZ102N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager FZ102N Elektrische Abdeckung IP44
Hager FZ102N Elektrische Abdeckung IP44
Artikel-Nr.:
     262-E916J82
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ102N
EAN/GTIN:
     3250612777037
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abdeckung Hager
Sichttür IP44 ST H1070xB518xT15mm FZ102N
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
518 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
1070 mm mm
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
15 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Flanschplatte, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Sammelschienenverbinder, Verteilertür, Wandgehäuse, Wandverteiler, verteilertür hager, verteilertür, wandverteiler ip44, Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 174,92*
€ 208,04*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 177,56*
€ 210,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 177,35*
€ 210,19*
Frei Haus
ab € 186,47*
€ 220,59*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 189,41*
€ 223,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,04*
€ 247,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,53*
€ 243,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,44*
€ 234,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,33*
€ 230,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,92*
€ 208,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,15*
Zubehör
Hager
FZ508N
ab € 43,12*
Zubehör
Hager
FZ518N
ab € 42,69*
Zubehör
Hager
FZ533N
ab € 74,08*
Zubehör
Hager
FZ534N
ab € 45,68*
Zubehör
Hager
FZ535N
ab € 51,74*
Zubehör
Hager
FZ824N
ab € 26,86*
Zubehör
Hager
FZ837N
ab € 45,33*
Zubehör
Hager
FZ838N
ab € 45,27*
Zubehör
Hager
FZ839N
ab € 45,77*
Zubehör
Hager
FZ840N
ab € 50,13*
Zubehör
Hager
FZ745
ab € 6,20*
Zubehör
Hager
FZ823N
ab € 10,88*
Zubehör
Hager
FZ821N
ab € 16,12*
Zubehör
Hager
FZ822N
ab € 16,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.