Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E916J81 Herst.-Nr.: FZ035N EAN/GTIN: 3250612776832 |
| |
|
| | |
| Schutztür IP44 ST H1369xB748xT12mm FZ035N Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schutztür | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Breite: | 748 mm mm | Farbe: | weiß | Höhe: | 1369 mm mm | Schutzart (IP): | IP44 | Tiefe: | 12 mm mm | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sammelschienenverbinder, Verteilertür, verteilertür hager, verteilertür, Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 195,49* | € 233,01* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 198,46* | € 235,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 206,96* | € 245,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 208,11* | € 248,13* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 209,00* | € 249,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|