Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutztür IP54 ST H769xB269xT12mm FZ009W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager FZ009W Elektrogehäusezubehör
Hager FZ009W Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-E916J51
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ009W
EAN/GTIN:
     3250612778775
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Sammelschienenverbinder
Schutztür IP54 ST H769xB269xT12mm FZ009W
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutztür
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
269 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
769 mm mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
12 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, verteilertür hager, verteilertür, Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 71,04*
€ 89,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,73*
€ 90,07*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,83*
€ 92,74*
€ 5,46*
ab € 75,24*
€ 94,54*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 76,36*
€ 95,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ452N
ab € 12,06*
Zubehör
Hager
FZ457
ab € 2,94*
Zubehör
Hager
FZ503N
ab € 5,20*
Zubehör
Hager
FZ532N
ab € 50,26*
Zubehör
Hager
FZ598N
ab € 5,29*
Zubehör
Hager
FZ707
ab € 16,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.