Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutztür IP54 ST H619xB269xT12mm FZ005W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager FZ005W Elektrogehäusezubehör
Hager FZ005W Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-E916J49
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ005W
EAN/GTIN:
     3250612778751
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür hager
Schutztür IP54 ST H619xB269xT12mm FZ005W
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutztür
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
269 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
619 mm mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
12 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: verteilertür, Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,31*
€ 101,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,45*
€ 101,68*
€ 5,46*
ab € 86,59*
€ 106,24*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 87,69*
€ 107,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 96,03*
€ 115,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,13*
€ 137,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,31*
€ 134,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,03*
€ 129,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,16*
Zubehör
Hager
FZ504N
ab € 29,58*
Zubehör
Hager
FZ518N
ab € 42,69*
Zubehör
Hager
FZ533N
ab € 74,04*
Zubehör
Hager
FZ534N
ab € 45,64*
Zubehör
Hager
FZ535N
ab € 51,76*
Zubehör
Hager
FZ818
ab € 16,63*
Zubehör
Hager
FZ824N
ab € 26,62*
Zubehör
Hager
FZ745
ab € 6,19*
Zubehör
Hager
FZ823N
ab € 10,90*
Zubehör
Hager
FZ821N
ab € 16,13*
Zubehör
Hager
FZ822N
ab € 16,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.