Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutztür IP54 ST H469xB519xT12mm FZ002W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager FZ002W Elektrogehäusezubehör
Hager FZ002W Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-E916J48
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ002W
EAN/GTIN:
     3250612778744
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Sammelschienenverbinder
Schutztür IP54 ST H469xB519xT12mm FZ002W
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutztür
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
519 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
469 mm mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
12 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, verteilertür hager, verteilertür, Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,84*
€ 114,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 94,03*
€ 114,70*
€ 5,46*
ab € 98,87*
€ 119,94*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 99,96*
€ 121,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 109,54*
€ 132,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,39*
€ 157,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,13*
€ 156,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,01*
€ 151,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,64*
€ 147,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,54*
€ 130,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ451N
ab € 11,10*
Zubehör
Hager
FZ453N
ab € 12,06*
Zubehör
Hager
FZ454
ab € 5,38*
Zubehör
Hager
FZ455N
ab € 20,48*
Zubehör
Hager
FZ456
ab € 5,44*
Zubehör
Hager
FZ501N
ab € 5,07*
Zubehör
Hager
FZ502N
ab € 5,22*
Zubehör
Hager
FZ530N
ab € 34,38*
Zubehör
Hager
FZ531N
ab € 59,67*
Zubehör
Hager
FZ539
ab € 2,61*
Zubehör
Hager
FZ596
ab € 7,40*
Zubehör
Hager
FZ597N
ab € 11,71*
Zubehör
Hager
FZ757A4
ab € 6,95*
Zubehör
Hager
FZ757A5
ab € 7,32*
Zubehör
Hager
FZ757M
ab € 7,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.