Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasten-BS PYROPLUG Ø76mm 150mm Schottkastenschott FBA-DR150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrschale Ø78x150mm Dauerelastischer, geschlossenporiger Schaumstoff braun
Rohrschale Ø78x150mm Dauerelastischer, geschlossenporiger Schaumstoff braun
Rohrschale Ø78x150mm Dauerelastischer, geschlossenporiger Schaumstoff braun
Artikel-Nr.:
     262-E916H87
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7202617
EAN/GTIN:
     4012195428343
Suchbegriffe:
Brandabschott-Set
Brandabschottung
Brandschottstopfen
Brandschutz
Kasten-BS PYROPLUG Ø76mm 150mm Schottkastenschott FBA-DR150
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schottkasten
Außendurchmesser:
76 mm
Form:
rund
Plattenstärke/Produktlänge:
150 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 35,23*
€ 46,42*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 35,63*
€ 46,89*
22 Tage
nicht lagernd
9
€ 4,95*
ab € 39,94*
€ 48,19*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 38,39*
€ 50,45*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 38,67*
€ 50,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202322
ab € 31,69*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205425
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.