Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder Gefahr 12V Aufb 120° 60x110x55mm BMG04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E916B27
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     33162
EAN/GTIN:
     4015162331622
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Fenster Glasbruchsensor
Bewegungsmelder Gefahr 12V Aufb 120° 60x110x55mm BMG04
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
12 - 12 V
Betriebsstrom:
35 mA
Breite:
60 mm
Charakteristik:
Fläche
Durchmesser:
0 mm
Empfohlene Montagehöhe:
2 - 2.5 m
Erfassungsbereich:
120 °
Farbe:
weiß
Höhe:
110 mm
Leistungsaufnahme:
0.4 W
Montageart:
Aufbau
RAL-Nummer:
9016
Tiefe:
55 mm
VdS-Klasse:
ohne
Überwachungsradius:
12 m
Weitere Suchbegriffe: Glasbruchmelder, Glasbruchsensor, indexa glasbruchmelder, automatik schalter, glasbruchsensor weiss, Aktive Lichtschranke, Bewegungsmelder für Gefahrenmeldesystem, Dual-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungsmelder, Infrarot-Melder, IR-Melder, Mikrowellenmelder, Passiver-Infrarotmelder, Ultraschallmelder
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,24*
€ 41,22*
€ 5,46*
ab € 32,07*
€ 42,11*
Frei Haus
ab € 32,49*
€ 42,90*
2 Tage
3
€ 5,80*
ab € 32,85*
€ 43,09*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,23*
€ 43,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Indexa
33167
ab € 120,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.