|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-E915D50 Herst.-Nr.: 2CPX041768R9999 EAN/GTIN: 4011617417682 |
| |
|
|  |  |
 | Verteilerbaugruppe GAB COMBILINE 260mm m.Tragschien Mit Tragschiene MBN363 Weitere Informationen:  |  | Breite: | 750 mm mm | Einbautiefe: | 260 mm mm | Höhe: | 450 mm mm | Mit Abdeckung: | ja | Mit Tragschiene: | ja | Tiefe: | 260 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Verteilerbaugruppe, Verteilerbaugruppe für Geräteaufbau |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 93,82* | € 113,96* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 65,00* | ab € 94,15* | € 114,59* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 95,16* | € 115,04* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 97,02* | € 117,47* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 105,54* | € 126,68* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|