Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerbaugruppe NH-Si COMBILINE NH00 3p 160A 4stNH-trenn MT137B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E914J22
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX041296R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungslasttrenner
sicherungslasttrenner nh00 160a
Verteilerbaugruppe NH-Si COMBILINE NH00 3p 160A 4stNH-trenn MT137B
Weitere Informationen:
Anzahl der NH-Sicherungslasttrenner:
4
Anzahl der NH-Sicherungsunterteile:
0
Baugröße:
NH00
Bemessungsstrom:
160 A
Breite:
250 mm mm
Höhe:
600 mm mm
Montageart:
Sammelschienensystem
Polzahl:
3
Tiefe:
200 mm mm
Weitere Suchbegriffe: sicherungslasttrenner nh00, sicherungslasttrenner, Baugruppe, Verteilerbaugruppe, Verteilerbaugruppe NH-Sicherungssysteme, Verteilerbaugruppe Sicherungssysteme
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 343,75*
€ 400,11*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 355,24*
€ 412,72*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 381,03*
€ 440,68*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 387,66*
€ 447,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 409,24*
€ 469,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,30*
€ 558,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,40*
€ 555,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,77*
€ 530,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,14*
€ 516,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,24*
€ 487,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.