Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerbaugruppe GAB COMBILINE 260mm m.Tragschien Mit Tragschiene MN163


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E914J16
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX041290R9999
EAN/GTIN:
     4011617412908
Suchbegriffe:
PE-Schiene
pe-schiene
Verteilerbaugruppe GAB COMBILINE 260mm m.Tragschien Mit Tragschiene MN163
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm mm
Einbautiefe:
260 mm mm
Höhe:
450 mm mm
Mit Abdeckung:
ja
Mit Tragschiene:
ja
Tiefe:
260 mm
Weitere Suchbegriffe: Verteilerbaugruppe, Verteilerbaugruppe für Geräteaufbau
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 67,54*
€ 85,84*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,10*
€ 87,64*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 74,97*
€ 94,84*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 76,32*
€ 96,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 80,29*
€ 101,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,63*
€ 118,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.