Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerbaugruppe Sammel COMBILINE 630A 3p 60mmabst MS227


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E914J02
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX041276R9999
EAN/GTIN:
     4011617412762
Suchbegriffe:
Sammelschienenmodul
Verteilerbaugruppe Sammel COMBILINE 630A 3p 60mmabst MS227
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Höhe:
300 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
28 kA
Max. Bemessungsstrom:
630 A
Polzahl:
3
Sammelschienenlage:
Mitte mittig
Schienenabstand:
60 mm mm
Schienenhöhe:
30 mm mm
Schienenstärke:
0 mm mm
Tiefe:
215 mm
Weitere Suchbegriffe: Verteilerbaugruppe, Verteilerbaugruppe Sammelschienen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 84,82*
€ 106,57*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 87,97*
€ 113,20*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 94,59*
€ 117,68*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 96,01*
€ 119,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 101,38*
€ 125,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,80*
€ 149,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,18*
€ 148,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,16*
€ 141,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,26*
€ 137,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.