| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E913J49 Herst.-Nr.: 9463-50 EAN/GTIN: 4013456533479 |
| |
|
| | |
| BSdose E90 HW Ø74x44mm Kst IP3X rnd Brandschutzdose VerbDosekast 9463-50 Weitere Informationen: | | Anzahl der Einführungen: | 2 | Anzahl der mitgelieferten Tüllen: | 0 | Ausführung: | Einzel | Ausführung Deckel: | ohne | Bauform: | Verbindungsdose/-kasten | Befestigung der Geräte: | schrauben oder spreizen | Bestückung: | ohne | Deckelbefestigung: | geschraubt | Durchmesser: | 74 mm | Einführung von hinten: | ja | Farbe: | schwarz | Form: | rund | Funktionserhalt: | E90 | Für Anzahl Geräteeinsätze: | 0 | Geeignet für Kabeldurchmesser: | 0 - 11.5 mm | Geeignet für Wand-/Plattendicke: | 7 - 40 mm | Innentiefe: | 44 mm | Koppelbar: | ja | Max. Leiterquerschnitt: | 11.5 mm² | Mit Schrauben: | ja | Montageart: | Hohlwand | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Schutzart (IP): | IP3X | Spezielle Anwendung: | Brandschutz | Stutzen: | ohne | Tiefe: | 44 - 44 mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 11,67* | € 14,48* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 12,02* | € 14,92* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,36* | € 16,17* | | | | | | 17 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 14,22* | € 16,56* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 11,91* | € 16,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|