Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinsatz Kst rnd 2f bg m.Belagaussp 5mm RAL1019 Belagschutzrahm GESR4U1019


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geräteeinsatz Kst rnd 2f bg m.Belagaussp 5mm RAL1019 Belagschutzrahm
Geräteeinsatz Kst rnd 2f bg m.Belagaussp 5mm RAL1019 Belagschutzrahm
Artikel-Nr.:
     262-E911E20
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7405444
EAN/GTIN:
     4012195103738
Suchbegriffe:
Geräteeinsatz
geräteeinsatz obo bettermann
geräteeinsatz
Geräteeinsatz Kst rnd 2f bg m.Belagaussp 5mm RAL1019 Belagschutzrahm GESR4U1019
Weitere Informationen:
Anzahl der Gerätebecher:
2
Ausführung Deckel:
rund
Außendurchmesser:
234 mm mm
Belastung Deckel:
3 kN
Bodenbelagsschutzrahmen:
ja
Einbaudurchmesser:
214 mm mm
Farbe:
beige
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
ja
Geeignet für Unterflurkanal:
ja
Min. Einbautiefe:
73 mm
Mit Bodenbelagaussparung:
ja
Mit Kabelauslass im Deckel:
ja
RAL-Nummer:
1019
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
5 mm mm
Werkstoff des Deckels:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Fußbodenebene Einbaueinheit, Fußbodenebener Geräteeinsatz, Geräteeinsatz für Unterflurkanal, Geräteeinsatz für Unterflurmontage, Unterflurkanal-Geräteeinsatz, Unterflursystem-Geräteeinsatz, Zubehör für Unterflurkanal
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 43,36*
€ 56,58*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,85*
€ 57,14*
€ 5,46*
ab € 44,67*
€ 58,55*
Frei Haus
ab € 45,60*
€ 59,75*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 46,57*
€ 60,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407836
ab € 22,81*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407536
ab € 1,68*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407788
ab € 8,30*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408723
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.