Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelhalteklammer GEB-K 50mm VA 18mm OK-K45


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelhalteklammer GEB-K 50mm VA 18mm
Kabelhalteklammer GEB-K 50mm VA 18mm
Artikel-Nr.:
     262-E911B80
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6116116
EAN/GTIN:
     4012196176236
Suchbegriffe:
Drahthalteklammer
Kabelhalteklammer
drahthalteklammer obo
drahthalteklammer
Kabelhalteklammer GEB-K 50mm VA 18mm OK-K45
Weitere Informationen:
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
18 mm
Oberteilbreite:
50 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalteklammer für Geräteeinbaukanal, Kabelklammer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 33,975*
€ 45,415*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,935*
€ 45,415*
€ 5,46*
ab € 35,22*
€ 47,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,74*
€ 47,71*
€ 3,90*
ab € 36,04*
€ 48,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,415*
€ 54,04385
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,755*
€ 53,25845
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,545*
€ 50,62855
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,155*
€ 48,97445
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,005*
€ 47,60595
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,975*
€ 40,43025
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,3975* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.