| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E911A64 Herst.-Nr.: 6182488 EAN/GTIN: 4012196675319 |
| |
|
| | |
| Außeneck LF-K 30x30mm 90° lgr RAL7035 HFT Kst WDKHA30030LGR Weitere Informationen: | | Ausführung: | Haubenformteil | Befestigungsart: | aufrastbar | Breite: | 30 mm | Farbe: | grau | lichtgrau | Höhe: | 30 mm | Oberflächenschutz: | unbehandelt | RAL-Nummer: | 7035 | Werkstoff: | Kunststoff | Winkel: | 90 - 90 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 4 | | € 5,95* | ab € 3,93* | € 5,54* | | | | | | 24 Tage | | | 4 | | € 7,90* | ab € 3,97* | € 5,57* | | | | | 19 Tage | | | 4 | | € 5,90* | ab € 4,22* | € 5,88* | | | | | 26 Tage | | | 4 | | € 5,50* | ab € 5,06* | € 6,99* | | | | | 24 Tage | | | 4 | | € 5,90* | ab € 5,12* | € 7,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 22,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|