Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E911A37 Herst.-Nr.: 6160689 EAN/GTIN: 4012196641598 |
| |
|
| | |
| Außeneck LF-K 30x45mm 90° cws RAL9001 HFT Kst WDKHA30045CW Weitere Informationen: | | Ausführung: | Haubenformteil | Befestigungsart: | aufrastbar | Breite: | 30 mm | Farbe: | cremeweiß | weiß | Höhe: | 45 mm | Oberflächenschutz: | unbehandelt | RAL-Nummer: | 9001 | Werkstoff: | Kunststoff | Winkel: | 90 - 90 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,59* | € 27,01* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 20,1992* | € 27,8792* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 23,47* | € 32,11* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,66* | € 32,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 5,0498* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|