Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 25x25mm 90° cws RAL9001 HFT Kst WDKHA25025CW


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Außeneck LF-K 25x25mm 90° cws RAL9001 HFT Kst
Außeneck LF-K 25x25mm 90° cws RAL9001 HFT Kst
Artikel-Nr.:
     262-E911A34
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6160646
EAN/GTIN:
     4012196579556
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
Außeneck LF-K 25x25mm 90° cws RAL9001 HFT Kst WDKHA25025CW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
25 mm
Farbe:
cremeweiß | weiß
Höhe:
25 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,35*
€ 16,15*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,676*
€ 16,606*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,59*
€ 19,28*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 13,71*
€ 19,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,15*
€ 20,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,606*
€ 19,76114
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,386*
€ 19,49934
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,356*
€ 18,27364
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,896*
€ 17,72624
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,196*
€ 16,89324
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,676*
€ 13,89444
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,919* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6192173
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.