Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 30x45mm 90° stgr RAL7030 HFT Kst WDKHA30045GR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Außeneck LF-K 30x45mm 90° stgr RAL7030 HFT Kst
Außeneck LF-K 30x45mm 90° stgr RAL7030 HFT Kst
Artikel-Nr.:
     262-E911A22
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6158420
EAN/GTIN:
     4012196641536
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
Außeneck LF-K 30x45mm 90° stgr RAL7030 HFT Kst WDKHA30045GR
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
30 mm
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
45 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,48*
€ 27,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,0792*
€ 27,9192*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 23,34*
€ 32,15*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 23,68*
€ 32,43*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,9192*
€ 33,22385
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,5992*
€ 32,84305
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,1792*
€ 31,15325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,2892*
€ 30,09415
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,4392*
€ 29,08265
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,0792*
€ 23,89425
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 5,0198* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6192238
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.