Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 40x40mm 90° stgr RAL7030 HFT Kst WDKHA40040GR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Außeneck LF-K 40x40mm 90° stgr RAL7030 HFT Kst
Außeneck LF-K 40x40mm 90° stgr RAL7030 HFT Kst
Artikel-Nr.:
     262-E911A21
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6158412
EAN/GTIN:
     4012196580217
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck LF-K 40x40mm 90° stgr RAL7030 HFT Kst WDKHA40040GR
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
40 mm
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
40 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,8188*
€ 24,5788*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,99*
€ 26,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,6636*
€ 26,9836*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 22,79*
€ 31,12*
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 23,11*
€ 31,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,9836*
€ 32,11048
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,6336*
€ 31,69398
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,2436*
€ 30,03988
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,1436*
€ 28,73088
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,5136*
€ 27,98118
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,6636*
€ 23,39968
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,9159* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6192246
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.