Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand Kst ENYSTAR 360mm RAL7035 unbeh FPVP36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hensel FP VP 36 Schutzschalter-Zubehör
Hensel FP VP 36 Schutzschalter-Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-E910C09
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     68000066
EAN/GTIN:
     4012591104872
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
Rack Zubehör
Seitenwand Kst ENYSTAR 360mm RAL7035 unbeh FPVP36
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Breite:
360 mm
Farbe:
grau
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
360 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
186 mm
Höhe:
360 mm
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,27*
€ 3,46*
2 Tage
33
1
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 3,49*
1
€ 4,98*
ab € 2,32*
€ 3,54*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,34*
€ 3,56*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,40*
€ 3,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.