Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taste 3t Schalter CD aws glz CD403TSAWW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG CD 403 TSA WW
JUNG CD 403 TSA WW
Artikel-Nr.:
     262-E907D23
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD403TSAWW
EAN/GTIN:
     4011377037335
Suchbegriffe:
Drehschalter
Tastenmodul
tastenmodul
Taste 3t Schalter CD aws glz CD403TSAWW
Weitere Informationen:
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Ausführung:
dreiteilige Taste
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
67 mm
Farbe:
alpinweiß | weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Höhe:
67 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Verwendung:
Schalter/Taster
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte mit Regulierknopf, Abdeckung für Dimmer, Abdeckung für Jalousie, Abdeckung für Schalter, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Jalousie, Abdeckung für Taster, Aufsatz-Taste, Aufsatz-Wippe, Bedienelement, Bedienteil, Bedienungselement, Drehgriff, Drehknopf, Druckknopf, Hotelcard, Hotelcard-Schalter-Aufsatz, Jalousieschalterabdeckung, Kappe, Knebel, Knopf, Kontroll-Wippe, Kurzhub-Taste, Schaltuhrabdeckung, Schlüssel, Schlüsselschalterabdeckung, Taste, Tasterwippe, Vollabdeckung, Wippe, Wippe anschraubbar, Wippe mit abtastbarem Symbol, Wippe mit Aufdruck, Wippe mit beiliegenden Linsen, Wippe mit Beschriftungsfeld, Wippe mit Mundstabführung, Wippschalter, Wippschalter-Wippe, Wipptaster, Zeitschalterabdeckung, Zentralstück für Jalousie Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Drehschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter, Zentralstück mit Regulierknopf, Zentralstück mit roter Linse für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, Zugschalterabdeckung, Zugschnur, Zugtasterabdeckung, Zug-Wechselschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 9,59*
€ 13,72*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,60*
€ 13,74*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,65*
€ 13,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,65*
€ 13,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,54*
€ 15,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
A401TSA
€ 7,52*
Ähnlich
Jung
A401TSAWW
€ 6,76*
Ähnlich
Jung
A402TSAWW
€ 8,41*
Ähnlich
Jung
A403TSAWW
€ 9,82*
Ähnlich
Jung
A404TSAWW
€ 10,97*
Ähnlich
Jung
A402TSA
€ 9,40*
Ähnlich
Jung
A403TSA
€ 8,03*
Ähnlich
Jung
A404TSA
€ 12,40*
Ähnlich
Jung
CD401TSA
€ 6,94*
Ähnlich
Jung
CD401TSAWW
€ 7,93*
Ähnlich
Jung
CD402TSAWW
€ 12,32*
Ähnlich
Jung
CD403TSA
€ 12,54*
Ähnlich
Jung
CD404TSAWW
€ 14,71*
Ähnlich
Jung
CD402TSA
€ 11,20*
Ähnlich
Jung
CD404TSA
€ 13,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.