Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taste 3t Schalter CD ws glz CD403TSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Taste 3t Schalter CD ws glz
Taste 3t Schalter CD ws glz
Artikel-Nr.:
     262-E907D19
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD403TSA
EAN/GTIN:
     4011377037328
Suchbegriffe:
Drehschalter
Tastenmodul
tastenmodul
Taste 3t Schalter CD ws glz CD403TSA
Weitere Informationen:
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Ausführung:
dreiteilige Taste
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
67 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Höhe:
67 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Verwendung:
Schalter/Taster
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte mit Regulierknopf, Abdeckung für Dimmer, Abdeckung für Jalousie, Abdeckung für Schalter, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Jalousie, Abdeckung für Taster, Aufsatz-Taste, Aufsatz-Wippe, Bedienelement, Bedienteil, Bedienungselement, Drehgriff, Drehknopf, Druckknopf, Hotelcard, Hotelcard-Schalter-Aufsatz, Jalousieschalterabdeckung, Kappe, Knebel, Knopf, Kontroll-Wippe, Kurzhub-Taste, Schaltuhrabdeckung, Schlüssel, Schlüsselschalterabdeckung, Taste, Tasterwippe, Vollabdeckung, Wippe, Wippe anschraubbar, Wippe mit abtastbarem Symbol, Wippe mit Aufdruck, Wippe mit beiliegenden Linsen, Wippe mit Beschriftungsfeld, Wippe mit Mundstabführung, Wippschalter, Wippschalter-Wippe, Wipptaster, Zeitschalterabdeckung, Zentralstück für Jalousie Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Drehschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter, Zentralstück mit Regulierknopf, Zentralstück mit roter Linse für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, Zugschalterabdeckung, Zugschnur, Zugtasterabdeckung, Zug-Wechselschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 8,73*
€ 12,51*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,74*
€ 12,52*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,78*
€ 12,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,78*
€ 12,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,58*
€ 13,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
A401TSA
€ 7,44*
Ähnlich
Jung
A401TSAWW
€ 6,76*
Ähnlich
Jung
A402TSAWW
€ 8,38*
Ähnlich
Jung
A403TSAWW
€ 9,82*
Ähnlich
Jung
A404TSAWW
€ 10,98*
Ähnlich
Jung
A402TSA
€ 9,36*
Ähnlich
Jung
A403TSA
€ 11,04*
Ähnlich
Jung
A404TSA
€ 12,40*
Ähnlich
Jung
CD401TSA
€ 6,87*
Ähnlich
Jung
CD401TSAWW
€ 7,93*
Ähnlich
Jung
CD402TSAWW
€ 12,32*
Ähnlich
Jung
CD403TSAWW
€ 13,70*
Ähnlich
Jung
CD404TSAWW
€ 14,90*
Ähnlich
Jung
CD402TSA
€ 11,19*
Ähnlich
Jung
CD404TSA
€ 13,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.