Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Schalter
>
Dreh - Schlüsselschalter
>
Drehschalter
>
Artikel
Wippe Serien Schalter CD ws glz CD402TSA
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-E907D09
Hersteller:
Jung
Herst.-Nr.:
CD402TSA
EAN/GTIN:
4011377037267
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Serien Wippe
Wippe Serien Schalter CD ws glz CD402TSA
Weitere Informationen:
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Ausführung:
zweiteilige Taste
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
67 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Höhe:
67 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Verwendung:
Schalter/Taster
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Jung PG:06 EIB
Weitere Suchbegriffe:
Tastenmodul
,
Taster Wippe
,
Wippe
,
schalterabdeckung
,
Abdeckplatte mit Regulierknopf
,
Abdeckung für Dimmer
,
Abdeckung für Jalousie
,
Abdeckung für Schalter
,
Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer
,
Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Jalousie
,
Abdeckung für Taster
,
Aufsatz-Taste
,
Aufsatz-Wippe
,
Bedienelement
,
Bedienteil
,
Bedienungselement
,
Drehgriff
,
Drehknopf
,
Druckknopf
,
Hotelcard
,
Hotelcard-Schalter-Aufsatz
,
Jalousieschalterabdeckung
,
Kappe
,
Knebel
,
Knopf
,
Kontroll-Wippe
,
Kurzhub-Taste
,
Schaltuhrabdeckung
,
Schlüssel
,
Schlüsselschalterabdeckung
,
Taste
,
Tasterwippe
,
Vollabdeckung
,
Wippe anschraubbar
,
Wippe mit abtastbarem Symbol
,
Wippe mit Aufdruck
,
Wippe mit beiliegenden Linsen
,
Wippe mit Beschriftungsfeld
,
Wippe mit Mundstabführung
,
Wippschalter
,
Wippschalter-Wippe
,
Wipptaster
,
Zeitschalterabdeckung
,
Zentralstück für Jalousie Schlüsselschalter/-taster
,
Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster
,
Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster
,
Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter
,
Zentralstück mit Drehknopf für Drehschalter
,
Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter
,
Zentralstück mit Regulierknopf
,
Zentralstück mit roter Linse für Zugschalter und Zugtaster
,
Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter
,
Zugschalterabdeckung
,
Zugschnur
,
Zugtasterabdeckung
,
Zug-Wechselschalter
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 7,82*
€ 11,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,84*
€ 11,20*
Lager 4147
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,93*
€ 11,32*
Lager 721
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,96*
€ 11,36*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,96*
€ 11,36*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JUNG A 401 TSA Knopf
Jung
A401TSA
€ 7,49*
Ähnlich
JUNG A 401 TSA WW
Jung
A401TSAWW
€ 6,74*
Ähnlich
JUNG A 402 TSA WW
Jung
A402TSAWW
€ 8,36*
Ähnlich
JUNG A 403 TSA WW
Jung
A403TSAWW
€ 9,86*
Ähnlich
JUNG A 404 TSA WW
Jung
A404TSAWW
€ 11,05*
Ähnlich
JUNG A402TSA Wandplatte/Schalterabdeckung
Jung
A402TSA
€ 9,30*
Ähnlich
JUNG A403TSA Wandplatte/Schalterabdeckung
Jung
A403TSA
€ 11,04*
Ähnlich
JUNG A404TSA Wandplatte/Schalterabdeckung
Jung
A404TSA
€ 12,42*
Ähnlich
JUNG CD 401 TSA Rocker
Jung
CD401TSA
€ 6,91*
Ähnlich
JUNG CD 401 TSA WW
Jung
CD401TSAWW
€ 7,91*
Ähnlich
JUNG CD 402 TSA WW
Jung
CD402TSAWW
€ 12,31*
Ähnlich
JUNG CD 403 TSA Rocker
Jung
CD403TSA
€ 9,16*
Ähnlich
JUNG CD 403 TSA WW
Jung
CD403TSAWW
€ 13,74*
Ähnlich
JUNG CD 404 TSA WW
Jung
CD404TSAWW
€ 14,79*
Ähnlich
JUNG CD404TSA Wandplatte/Schalterabdeckung
Jung
CD404TSA
€ 9,95*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.