| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E905E82 Herst.-Nr.: 745902 EAN/GTIN: 8424450167281 |
| |
|
| | |
| Kaskadenschalter 6Tln 5Eing aktiv 5Ausg NTeingeb 22 kHz-Generator 1200mA 1418 V MS56NG Weitere Informationen: | | 22 kHz-Generator: | ja | Anzahl der Eingänge: | 5 | Anzahl der Stamm-Ausgänge: | 5 | Kaskadierbar: | ja | LNB-Speisung: | 14 V / 18 V / 22 kHz | Max. Stromaufnahme: | 1200 mA mA | Netzteil: | eingebaut | Steuersignal: | 14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz | Teilnehmeranschlüsse: | 6 | Terrestrischer Eingang: | aktiv |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, Multischalter, preisner televes diseqc-umschalter, diseqc-umschalter, DiSEqC-Schalter, Durchschleifmatrix, Endumschaltmatrix, Erweiterung für Multiswitch, Koaxrelais, Koaxumschalter, LNB Umschalter, LNC Umschalter, Matrix, Multiswitch, SAT-Antennenrelais, SAT-Multiswitch, SAT-System-Umschalter, Umschalter für Empfangstechnik, Umschaltmatrix, Umschaltrelais, Verteilsystem, Vielfachschalter, Zweifach-Empfänger-Umschalter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 111,91* | € 139,52* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 110,92* | € 139,55* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 113,45* | € 142,52* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 116,58* | € 145,82* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 129,57* | € 159,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|