Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenlichtzeitschalter Plexo UP elektr 230VAC 2-Leiter-Schaltung nachschaltb LEGRAND069504


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 069504 Lichtschalter
Legrand 069504 Lichtschalter
Artikel-Nr.:
     262-E904J93
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     069504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SmartHome Zeitschaltuhr
Treppenlicht Zeitschalter
Treppenlichzeitschalter
Schaltuhr
Treppenlichtzeitschalter Plexo UP elektr 230VAC 2-Leiter-Schaltung nachschaltb LEGRAND069504
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Ausschaltvorwarnung:
ohne
Bemessungsschaltstrom:
8 A A
Breite in Teilungseinheiten:
0
Einbautiefe:
42 mm mm
Funktion:
elektronisch
Max. Glühlampenlast:
1000 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
400 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
116 VA VA
Montageart:
Unterputz
Nachschaltung:
nachschaltbar
Rückfallverzögerung:
0.5 - 15 min min
Schaltungsart:
2-Leiter-Schaltung
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Steuerspannung 1:
230 - 230 V V
Steuerspannungsart 1:
AC
Versorgungsspannung:
230 - 230 V
Weitere Suchbegriffe: Zeitschalter, Zeitschaltuhr, legrand schaltuhr, treppenlicht zeitschalter, schaltuhr ip55, Automat, Einbaugerät, ELPA-Treppenlichtzeitschalter, Halblichtmodul, Halblicht-Zeitschalter, Reiheneinbaugerät, Rex-Treppenlichtzeitschalter, TLZ, Treppenhausbeleuchtung, Treppenhauszeitschalter, Treppenlichtautomat, Treppenlichtzeitschalter, Verteilereinbaugerät, Vorwarndimmer, Zeitrelais
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 59,11*
€ 69,13*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 61,78*
€ 72,05*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 68,99*
€ 85,28*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 68,82*
€ 85,29*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 109,26*
€ 131,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,89*
€ 156,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,98*
€ 153,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,84*
€ 147,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,81*
€ 143,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,26*
€ 130,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
069651
ab € 2,72*
Zubehör
Legrand
069681
ab € 3,45*
Zubehör
Legrand
070741
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.