Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Gewindebogen Ø40mm unbeh Muffe hfr Mit Muffe IEGB40AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E900C71
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046933000768
Suchbegriffe:
Alu-Gewindemuffe
Gewinde-Alu-Muffen
Alu-Gewindebogen
Gewinde-Alu-Bogen
Alu-Gewindebogen Ø40mm unbeh Muffe hfr Mit Muffe IEGB40AL
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewinde
Durchmesser:
40 mm mm
Für Rohrdurchmesser nominal:
40 mm
Halogenfrei:
ja
Mit Muffe:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Radius:
100 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Winkel des Bogens:
90 °
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,98*
ab € 12,36*
€ 17,00*
2 Tage
18
€ 6,40*
ab € 12,96121*
€ 17,85121*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,28*
€ 18,28*
5 Tage
23
€ 6,50*
ab € 22,97*
€ 30,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 28,63*
€ 37,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.