Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtsignal E10 gr Plexo m.Abdeckpl AGL AP IP55 230V m.LM 5W LEGRAND069583


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 069583 Steckdose
Legrand 069583 Steckdose
Legrand 069583 Steckdose
Legrand 069583 Steckdose
Artikel-Nr.:
     262-E898F78
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     069583
EAN/GTIN:
     3245060695835
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Lichtsignal
Signallampe
Lichtsignal E10 gr Plexo m.Abdeckpl AGL AP IP55 230V m.LM 5W LEGRAND069583
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Fassung:
E10
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Gerätebreite:
64 mm
Gerätehöhe:
64 mm
Gerätetiefe:
42 mm
Halogenfrei:
ja
Leuchtmittel:
Glühlampe
Max. Lampenleistung:
5 W W
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
230 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel E10, Sockel E10, signallampen 230v e10, leuchtmittel e10, sockel e10 5watt, Drucktaster und Lichtsignal E10, Info-Lichtsignal, Info-Lichtsignalaufsatz, Kontroll-Lichtsignal, Lichtsignal E14, Lichtsignal für Installationsschalterprogramme, Lichtsignal für Schalterprogramm, Lichtsignal-Einsatz, Optisches Signal, Stroboskop-Lichtsignal, Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10, Zentralstück für Lichtsignal E14
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 14,98*
€ 17,88*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 14,04*
€ 20,07*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,56*
€ 22,11*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 16,35*
€ 23,01*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 23,49*
€ 31,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
069683
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.