Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand (BT) Lichtsignal 230V 69583


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-384803
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     069583
EAN/GTIN:
     3245060695835
Suchbegriffe:
Lichtsignal
Signallampe
signallampen 230v e10
signallampe
Legrand (BT) Lichtsignal 230V 69583 Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Fassung E10, Mit Leuchtmittel, Montageart Unterputz, Farbe grau, Geeignet für Schutzart (IP) IP55, Nennspannung 230V, Max.

Lampenleistung 5W, Farbvariante grau,

Weitere Informationen:
Fassung:
E10
Mit Leuchtmittel:
Ja
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Nennspannung:
230 V
Max. Lampenleistung:
5 W
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: signallampe 230v, Info-Lichtsignal, Plexo
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 14,96*
€ 17,99*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 14,14*
€ 19,87*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,64*
€ 21,96*
23 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 17,93*
€ 24,86*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 25,54*
€ 31,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
069683
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.