Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standschrank Kst IP66 B300xH400xT206mm unbeh Koppelbar LEGRAND036271


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 036271 Elektrische Abdeckung
Legrand 036271 Elektrische Abdeckung
Artikel-Nr.:
     262-E898F27
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     036271
EAN/GTIN:
     3245060362713
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Leergehäuse
Standschrank Kst IP66 B300xH400xT206mm unbeh Koppelbar LEGRAND036271
Weitere Informationen:
Anzahl der Schlösser:
2
Anzahl der Türen:
1
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Breite:
300 mm mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für metrische Montage:
ja
Höhe:
400 mm mm
Koppelbar:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
206 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, Standschrank, Standverteiler, Verteilertür, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, leergehäuse ip 66, verteilertür, legrand leergehäuse, Anreihschrank, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Netzwerkschrank, PC-Schrank, Putzgehäuse, Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, Wandgehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 268,54*
€ 320,50*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 281,22*
€ 332,97*
16 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 289,20*
€ 340,87*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 292,76*
€ 342,65*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 371,92*
€ 434,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,80*
€ 517,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,07*
€ 508,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,76*
€ 486,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,62*
€ 473,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,92*
€ 442,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
036272
ab € 320,24*
Ähnlich
Legrand
036275
ab € 355,81*
Ähnlich
Legrand
036276
ab € 584,72*
Ähnlich
Legrand
036281
ab € 702,52*
Ähnlich
Legrand
036283
ab € 1.038,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.