Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse Kst IP66 B110xH155xT74mm ET67mm geschl LEGRAND035017


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 035017 Elektrische Anschlussbox
Legrand 035017 Elektrische Anschlussbox
Legrand 035017 Elektrische Anschlussbox
Artikel-Nr.:
     262-E898E69
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     035017
EAN/GTIN:
     3245060350178
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abox
Leergehäuse Kst IP66 B110xH155xT74mm ET67mm geschl LEGRAND035017
Weitere Informationen:
Anzahl der Leitungseinführungen:
4
Anzahl der Module:
7
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
0
Art der Abdeckung:
Deckel
Art der Tür:
ohne
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
110 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
7
Einbautiefe:
67 mm mm
Farbe:
grau
Funktionserhalt:
ohne
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Höhe:
155 mm mm
Innentiefe:
67 mm
Materialstärke Gehäuse:
2 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
2 mm
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer:
7004
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
II
Tiefe:
74 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abzweigdose, Abzweigkasten, Kabelabzweigkasten, Leergehäuse, Schaltschrank, leergehäuse ip 66, leergehäuse, legrand leergehäuse, Ableitergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Automatenkasten, Bedienpultgehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Kleinverteiler, Kunststoff-Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Leerschrank, Pultgehäuse, Schranksystem, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Standgehäuse, Überbaugehäuse, Unterkasten, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Unterkasten für Leergehäuse, Verbindungsgehäuse, Verteilergehäuse, Verzweigergehäuse, Wandgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,46*
€ 25,59*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,84*
€ 26,49*
14 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 19,41*
€ 26,67*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 19,43*
€ 26,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,31*
€ 32,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
0 358 02
ab € 97,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.