Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E898A97 Herst.-Nr.: 021401 EAN/GTIN: 3245060214012 |
| |
|
| | |
| Lasttrennschalter 32A 1p IP20 m.Geh WartRep Komplettger_im_Geh LEGRAND021401 Weitere Informationen: | | Ausführung als Sicherheitsschalter: | ja | Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: | ja | Bemessungsdauerstrom Iu: | 32 A | Gerätebauart: | Komplettgerät im Gehäuse | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 400 V | Polzahl: | 1 | Schutzart (IP), frontseitig: | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 6,87* | € 8,85* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 7,16* | € 9,22* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 7,62* | € 9,82* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,13* | € 11,59* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,92* | € 14,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|