| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E896F73 Herst.-Nr.: 38841 EAN/GTIN: 4011459388416 |
| |
|
| | |
| Blinklicht LED or System T Ø75mm IP65 AC 240V50Hz sw TLB8841 Weitere Informationen: | | Außendurchmesser: | 75 mm | Betriebsspannung AC 50 Hz: | 240 - 240 V | Betriebsspannung DC: | 0 - 0 V | Farbe: | orange | Funktion: | Blinklicht | Gehäusefarbe: | schwarz | Leuchtmittel: | LED | Schutzart (IP): | IP65 | Schutzart (NEMA): | 4 | Spannungsart: | AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, blinkleuchte led, leuchtenmodul signalsäule, Akustikmelder, Akustisches Meldegerät, Bauteil für Signalsäule, Blitzlichtelement, Element für Signalsäule, Hupe, Leuchtelement, Leuchtmelder, Optisches Signalgerät, Säule, Signalgerät, Signalleuchte, Signalsäule, Signalsäulenbauteil, Signalsäulenelement, Signalsäulenelement, optisch, Warnlicht |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,09* | € 143,94* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 118,48* | € 144,53* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 121,88* | € 148,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 123,63* | € 149,48* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 123,54* | € 149,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|