Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte 12-24VUC 0,85A IP54 rt Kst 6W Aufb Xenon GBZ8602


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blitzleuchte 12-24VUC 0,85A IP54 rt Kst 6W Aufb Xenon
Blitzleuchte 12-24VUC 0,85A IP54 rt Kst 6W Aufb Xenon
Artikel-Nr.:
     262-E896F41
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     38532
EAN/GTIN:
     4011459385323
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Blitzleuchte 12-24VUC 0,85A IP54 rt Kst 6W Aufb Xenon GBZ8602
Weitere Informationen:
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Kalottenfarbe:
rot
Leistung:
6 J J
Leuchtmittel:
Xenon
Montageart:
Aufbau
Nennspannung:
12 - 24 V V
Schutzart (IP):
IP54
Schutzart (NEMA):
4
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0.85 - 0.85 A A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Xenon Blitzleuchte, warnlampe grothe, warnlampe, warnleuchte xenon, Blitzlicht, Leuchte, Meldeleuchte, Optisches Signalgerät, Signalgerät, Signalleuchte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 200,24*
€ 235,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 201,45*
€ 235,90*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 207,14*
€ 241,74*
Frei Haus
ab € 207,15*
€ 242,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 210,80*
€ 245,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,90*
€ 280,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,16*
€ 277,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,99*
€ 264,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,55*
€ 256,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,45*
€ 239,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
38531
ab € 200,79*
Ähnlich
Grothe
38551
ab € 206,32*
Ähnlich
Grothe
38552
ab € 201,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.